Spécifications
Dimensions
- Longueur totale48 po
- Largeur totale32 po
- Longueur de la plateforme78 po
- Poids à l’expédition430 lb
- Poids384 lb
Détails
- CouleurNoir
- Capacité du cylindre12
- Type de cylindreGaz comprimé
- ECCNEAR99
- Cote de coupe-feu1 heure
- Matériau du cadreAcier/Marinite® I
- Code d’harmonisation8427900000
- Numéro CUP du fabricant697841210745
- Type de montageChariot élévateur
- Type de paletteBouteille de gaz comprimé
- Normes respectéesNFPA 1,NFPA 55,OSHA,CGA-P1
- Style de sangleFixation à cliquet - 1 par côté
- Courroies par cylindre1
- Garantie1 an
- Capacité de poids4000 lb
Aperçu
- Marinite® I† en acier crée un pare-feu d’une heure entre le carburant et l’oxydant – dépasse les normes minimales NFPA 55, OSHA et CGA
- Canaux de chariot élévateur entièrement fermés de 7.75-in po de largeur (197 mm) avec accès bidirectionnel
- La finition texturée de la palette offre une surface antidérapante
- Transportez plusieurs bouteilles de gaz en toute sécurité avec un chariot élévateur à fourche à l’aide de ces palettes orientées vers la charge finale.
- Fixez un groupe de bouteilles de gaz à l’aide des deux sangles conformes au DOT 10,000-lb (4,536-kg) incluses qui se fixent au cadre à 305, 610 ou 915 mm (12, 24 ou 36 po) du comptoir.
- Construction entièrement soudée à partir d’acier laminé à chaud de calibre 11 (3 mm) et d’acier à tube structurel, revêtu de poudre pour assurer la longévité et la résistance aux produits chimiques.
- Marinite® I est une marque déposée de BNZ Materials, Inc.
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Justrite NoTrax pour panneaux électriquesTapis ondulé pour panneaux électriques No Trax 830 de Justrite. Le tapis pour panneaux électriques est un tapis de plancher non conducteur qui offre la sécurité lorsque vous travaillez avec électricité.
Voir la brochure
Ergo Trax de JustriteTapis de sol modulaire Justrite Ergo Trax conçu pour répondre aux exigences les plus strictes des applications industrielles d’aujourd’hui.
Voir la brochure
Tapis modulaire De-Flex de JustriteTapis modulaire De-Flex de Justrite. La solution ultime de tapis pour la durabilité, le confort et la sécurité.
Voir la brochure
Série Cushion-Ease de JustriteTapis de plancher modulaire, série Cushion-Ease de Justrite.
Voir la brochure
Plus de ressources
Sécurité aéronautique Justrite
Justrite Safety Group. Produits de sécurité pour les planchers de travail aéronautique, incluant des armoires de sécurité, des tapis de plancher ergonomiques, des protège-câbles, des cales de roue d’aviation, des dispositifs secondaires de confinement de déversement, des bidons de résidus huileux et des couvercles de barils, des douches et solutions lavantes oculaires d’urgence, de la signalisation et du ruban de sécurité.
Identification de sécurité de l’installation Justrite
Identification de sécurité de l’installation Justrite