Motion
35234
Palette à cartouches de gaz pour chariot élévateur - châssis en acier, capacité de 6 cylindres , 34 de longueur de plateforme, capacité de poids : 1800 lb
N° D’ARTICLE MI07732068
N° MFR35234
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Palette à cartouches de gaz pour chariot élévateur - châssis en acier, capacité de 6 cylindres , 34 de longueur de plateforme, capacité de poids : 1800 lb
N° D’ARTICLE MI07732068
N° MFR35234
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    36 po
  • Largeur totale
    24 po
  • Longueur de la plateforme
    34 po
  • Poids à l’expédition
    192 lb
  • Poids
    156 lb

Détails

  • Couleur
    Gris
  • Capacité du cylindre
    6
  • Type de cylindre
    Gaz comprimé
  • ECCN
    EAR99
  • Matériau du cadre
    Acier
  • Code d’harmonisation
    8427900000
  • Numéro CUP du fabricant
    697841210806
  • Type de montage
    Chariot élévateur
  • Type de palette
    Bouteille de gaz comprimé
  • Normes respectées
    NFPA 1,NFPA 55,OSHA,CGA-P1
  • Style de sangle
    Courroie de serrage en poly avec boucle en acier
  • Courroies par cylindre
    2
  • Garantie
    1 an
  • Capacité de poids
    1800 lb

Aperçu

Description du fabricant
PALETTE DE CHARIOT ÉLÉVATEUR À FOURCHE À BOUTEILLE DE GAZ 35234
  • Canaux de chariot élévateur entièrement fermés de 7.75-in po de largeur (197 mm) avec accès bidirectionnel
  • La bordure de pare-chocs exclusive avec vinyle renforcé d’acier protège vos cylindres contre les dommages tout en offrant une adhérence supplémentaire
  • Accepte les bouteilles de 4 à 12 po (102 à 305 mm) de diamètre
  • Transportez plusieurs bouteilles de gaz en toute sécurité avec un chariot élévateur à fourche à l’aide de ces palettes.
  • Construction entièrement soudée en acier laminé à chaud de calibre 11 (3 mm), avec revêtement en poudre pour assurer la longévité et la résistance aux produits chimiques.
  • Les sangles de support robustes en polypropylène, de 38 mm x 1 372 mm ( 1.5- x 54 po) et d’une capacité nominale de 516 kg (1 138 lb), sont dotées d’une boucle de serrage en acier et maintiennent les cylindres individuels fermement contre le support intégral.
  • Le rangement dos à dos des bouteilles offre une utilisation maximale de l’espace.
  • Pour un niveau de sécurité amélioré pour toute installation, tous les supports comprennent des ouvertures pour moderniser les chaînes de support secondaires, un ensemble pour chaque emplacement de courroie de cylindre.
  • Aide à se conformer aux normes OSHA, NFP1, NFPA 55 et CGA.