Motion
35316
Porte-bouteille de conférence (LB) pour bouteille à gaz - matériau de cadre en PVC, couleur grise, 7.75 po de longueur totale
N° D’ARTICLE MI07732102
N° MFR35316
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Porte-bouteille de conférence (LB) pour bouteille à gaz - matériau de cadre en PVC, couleur grise, 7.75 po de longueur totale
N° D’ARTICLE MI07732102
N° MFR35316
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille des vis de montage
    0.25 po
  • Hauteur totale
    5 po
  • Longueur totale
    7.75 po
  • Largeur totale
    7.75 po
  • Poids à l’expédition
    3 lb
  • Poids
    3 lb

Détails

  • Couleur
    Gris
  • Capacité du cylindre
    1
  • Type de cylindre
    Gaz comprimé
  • ECCN
    EAR99
  • Matériau du cadre
    PVC
  • Code d’harmonisation
    7326190080
  • Numéro CUP du fabricant
    697841211131
  • Trous de montage
    4
  • Type de montage
    Banc
  • Garantie
    1 an

Aperçu

Description du fabricant
BOUTEILLE DE LECTURE 35316 (LB) BOUTEILLE DE GAZ
  • Conçu pour s’adapter aux bouteilles de gaz d’étalonnage de 51 mm (2 po) ou aux bouteilles de lecture de style LB, ce support en PVC soudé chimiquement avec parois formées est durable et résistant aux produits chimiques.
  • Conçu pour être monté sur le banc ou sur le sol avec des trous de montage prépercés.
  • Aide à se conformer aux normes OSHA, NFP1, NFPA 55 et CGA.