Motion
35366
Chaîne pour supports de cylindre à gaz - matériau de cadre en acier, 41 po de longueur totale
N° D’ARTICLE MI07732119
N° MFR35366
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Chaîne pour supports de cylindre à gaz - matériau de cadre en acier, 41 po de longueur totale
N° D’ARTICLE MI07732119
N° MFR35366
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur totale
    1 po
  • Longueur totale
    41 po
  • Largeur totale
    2 po
  • Poids à l’expédition
    1 lb
  • Poids
    1 lb

Détails

  • Type de cylindre
    Gaz comprimé
  • ECCN
    EAR99
  • Matériau du cadre
    Acier
  • Code d’harmonisation
    7315120040
  • Numéro CUP du fabricant
    697841211292
  • Garantie
    1 an

Aperçu

Description du fabricant
CHAÎNE 35366 POUR SUPPORT DE BOUTEILLE DE GAZ
  • Pour un niveau de sécurité amélioré pour toute installation, la plupart des supports, supports et chariots comprennent des ouvertures pour moderniser les chaînes de soutien secondaires, une chaîne pour chaque courroie de cylindre.
  • Les chaînes en acier soudé et plaqué de taille 2/0 robuste avec maillons torsadés permettent aux maillons de reposer à plat contre les cylindres, permettant un ajustement plus serré et prévenant les dommages à l’étiquetage requis.
  • Les chaînes mesurent 1 041 mm (41 po).