Motion
35368
Chaîne pour supports de cylindre à gaz – Matériau du cadre en acier inoxydable, 41 po de longueur totale
N° D’ARTICLE MI07732120
N° MFR35368
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Chaîne pour supports de cylindre à gaz – Matériau du cadre en acier inoxydable, 41 po de longueur totale
N° D’ARTICLE MI07732120
N° MFR35368
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur totale
    1 po
  • Longueur totale
    41 po
  • Largeur totale
    2 po
  • Poids à l’expédition
    1.25 lb
  • Poids
    1.25 lb

Détails

  • Type de cylindre
    Gaz comprimé
  • ECCN
    EAR99
  • Matériau du cadre
    Acier inoxydable
  • Code d’harmonisation
    7315120040
  • Numéro CUP du fabricant
    697841211308
  • Garantie
    1 an

Aperçu

Description du fabricant
CHAÎNE 35368 POUR SUPPORT DE BOUTEILLE DE GAZ
  • Pour un niveau de sécurité amélioré pour toute installation, la plupart des supports, supports et chariots comprennent des ouvertures pour moderniser les chaînes de soutien secondaires, une chaîne pour chaque courroie de cylindre.
  • La chaîne spiralée en acier inoxydable de type 316 à l’épreuve des 0.187-in (5 mm) permet aux maillons de reposer à plat contre les cylindres, ce qui permet un ajustement plus serré et prévient les dommages à l’étiquetage requis. Les chaînes mesurent 1 041 mm (41 po).