Motion
35384
Cylinder Locking Post and Collar Set for Double Cylinder Hand Trucks - Steel Frame Material, 8 in Overall Length
N° D’ARTICLE MI07732128
N° MFR35384
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Cylinder Locking Post and Collar Set for Double Cylinder Hand Trucks - Steel Frame Material, 8 in Overall Length
N° D’ARTICLE MI07732128
N° MFR35384
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur totale
    43 po
  • Longueur totale
    8 po
  • Largeur totale
    4 po
  • Poids à l’expédition
    13 lb
  • Poids
    13 lb

Détails

  • ECCN
    EAR99
  • Matériau du cadre
    Acier
  • Code d’harmonisation
    7308909590
  • Numéro CUP du fabricant
    697841211384
  • Garantie
    1 an

Aperçu

Description du fabricant
TIGE DE VERROUILLAGE ET COLLET DE CYLINDRE 35384
  • Ensemble de deux poteaux de verrouillage utilisés pour verrouiller solidement les bouteilles de gaz sur tout chariot manuel Justrite à deux cylindres.
  • Pour les cylindres de 7 à 10 pouces de diamètre, les poteaux comprennent des plaques annulaires réglables et un revêtement en poudre pour une durabilité accrue.
  • Couramment pour fixer les bouteilles haute pression pour une sécurité maximale, mais également compatibles avec les bouteilles basse pression.