Spécifications
Dimensions
- Hauteur totale12 po
- Longueur totale8 po
- Largeur totale12 po
- Poids à l’expédition5 lb
- Poids4.5 lb
Détails
- CouleurGris
- ECCNEAR99
- Matériau du cadrePoléthylène haute densité
- Code d’harmonisation7326908688
- Numéro CUP du fabricant697841211414
- Garantie1 an
Aperçu
- Ensemble de roulettes de rechange pour les chariots manuels Justrite à cylindre simple et double.
- Deux roues en caoutchouc dur de 5 po avec fourches pivotantes en acier à roulement à billes, sur un poteau fileté de ½ po avec rondelle plate, rondelle de blocage et écrou.
- Pour les modèles de chariot manuel 35036, 35044 et 35052.
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Justrite NoTrax pour panneaux électriquesTapis ondulé pour panneaux électriques No Trax 830 de Justrite. Le tapis pour panneaux électriques est un tapis de plancher non conducteur qui offre la sécurité lorsque vous travaillez avec électricité.
Voir la brochure
Ergo Trax de JustriteTapis de sol modulaire Justrite Ergo Trax conçu pour répondre aux exigences les plus strictes des applications industrielles d’aujourd’hui.
Voir la brochure
Tapis modulaire De-Flex de JustriteTapis modulaire De-Flex de Justrite. La solution ultime de tapis pour la durabilité, le confort et la sécurité.
Voir la brochure
Série Cushion-Ease de JustriteTapis de plancher modulaire, série Cushion-Ease de Justrite.
Voir la brochure
Plus de ressources
Sécurité aéronautique Justrite
Justrite Safety Group. Produits de sécurité pour les planchers de travail aéronautique, incluant des armoires de sécurité, des tapis de plancher ergonomiques, des protège-câbles, des cales de roue d’aviation, des dispositifs secondaires de confinement de déversement, des bidons de résidus huileux et des couvercles de barils, des douches et solutions lavantes oculaires d’urgence, de la signalisation et du ruban de sécurité.
Identification de sécurité de l’installation Justrite
Identification de sécurité de l’installation Justrite