Motion
35392
Roue en acier pour chariots manuels à bouteille d’essence - 1.5 po de longueur totale
N° D’ARTICLE MI07732132
N° MFR35392
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roue en acier pour chariots manuels à bouteille d’essence - 1.5 po de longueur totale
N° D’ARTICLE MI07732132
N° MFR35392
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur totale
    20 po
  • Longueur totale
    1.5 po
  • Largeur totale
    20 po
  • Poids à l’expédition
    14 lb
  • Poids
    16 lb

Détails

  • ECCN
    EAR99
  • Code d’harmonisation
    7326908688
  • Numéro CUP du fabricant
    697841211421
  • Garantie
    1 an

Aperçu

Description du fabricant
ROUE EN ACIER 35392 POUR BOUTEILLE DE GAZ
  • Roue de remplacement en acier soudé de 20 po pour les chariots manuels Justrite à double cylindre.
  • Comprend des rayons en acier de ½ po et un moyeu en acier avec roulements à billes doubles, dimensionnés pour un essieu 0.625-inch (non inclus).
  • Fini noir enduit de poudre.
  • La taille est de 20 po x 1.5-inch po.
  • Pour les modèles de chariot manuel 35018, 35020, 35046 et 35048.