Motion
HD32P1EC
Moteur de service Hostile - 1-1/2 ch, 3600 tr/min, 3 ph, 200/400//230/460 V, cadre 143TC , enceinte TEFC (ventilateur refroidi entièrement fermé), 50/60 Hz, 2890 tr/min - base 3505 tr/min, montage horizontal/pied, service continu
N° D’ARTICLE MI07733736
N° MFRHD32P1EC
Prix997.88 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moteur de service Hostile - 1-1/2 ch, 3600 tr/min, 3 ph, 200/400//230/460 V, cadre 143TC , enceinte TEFC (ventilateur refroidi entièrement fermé), 50/60 Hz, 2890 tr/min - base 3505 tr/min, montage horizontal/pied, service continu
N° D’ARTICLE MI07733736
N° MFRHD32P1EC
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
Prix997.88 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du cadre
    143TC
  • Facteur de service
    1.15
  • Couple
    2.2 pi-lb
  • Poids
    50 lb

Détails

  • Régime de base
    2890 tr/min à 3505 tr/min
  • Pays d’origine
    MEX
  • Description
    La gamme U.S. Motors® WORLD MOTOR de Nidec Motor Corporation permettra à vos ventilateurs, ventilateurs, compresseurs, pompes, manutention de matériel et autres équipements de fonctionner de manière fiable, jour et nuit. Notre offre de moteurs à usage général est étendue, allant de l’épreuve des gouttes ouvertes (ODP) aux moteurs en fonte UNIMOUNT®. Les environnements humides, poussiéreux ou sales ne font pas la différence avec nos moteurs triphasés TEFC, qui sont conçus pour résister à diverses conditions difficiles et corrosives. De tous les cadres en fonte aux peintures spéciales et apprêts à l’oxyde, ces moteurs sont protégés – à l’intérieur comme à l’extérieur – pour prolonger leur durée de vie thermique et mécanique.
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Type de boîtier
    TEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
  • Matériau du cadre
    Fonte
  • Cote de fréquence
    50/60 Hz
  • Efficacité de la pleine charge
    84.0 %
  • Code d’harmonisation
    8501.52.4000
  • Classe d’isolation
    F
  • Numéro CUP du fabricant
    786382127299
  • Courant maximal admissible
    1.9 A, 2.2 A, 3.9 A, 4.4 A
  • Modèle
    GG19
  • Puissance du moteur
    1-1/2 hp
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Poteaux de moteur
    2
  • Tension d’alimentation du moteur
    200/400//230/460 V
  • Type de montage
    Horizontal / Pied
  • Classe de conception NEMA
    B
  • Roulement d'extrémité d'entraînement opposé
    6203-2Z-J/C3
  • Type de produit
    Moteurs à usage général
  • Types de produits
    Moteurs CA
  • Normes respectées
    EE, NEMA Premium
  • Rpm synchrone
    3600 tr/min
  • CUP_NON
    786382127299

Aperçu

Description du fabricant
HD32P1EC 1 1/2 HP 3505 & 2890 TR/MIN 143TC