Motion
42715
Recharge de distributeur de savon moussant doux hydratant GP PRO enMotion® Gen2 – Forme en mousse, 1200 ml, bouteille de recharge, parfum Tranquil Aloe®
N° D’ARTICLE MI07734091
N° MFR42715
Prix61.12 $/boîte
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Recharge de distributeur de savon moussant doux hydratant GP PRO enMotion® Gen2 – Forme en mousse, 1200 ml, bouteille de recharge, parfum Tranquil Aloe®
N° D’ARTICLE MI07734091
N° MFR42715

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix61.12 $/boîte

Spécifications

Dimensions

  • Taille du conteneur
    1200 ml

Détails

  • Formulaire
    Mousse
  • Numéro CUP du fabricant
    073310427157
  • Avertissement de fenêtre contextuelle de produit
    Non
  • Parfum
    Aloès® Tranquil
  • CUP_NON
    073310427157

Aperçu

Description du fabricant
42715 MOUSSE SAVON ENMOTION DOUX NG TA
  • Formules améliorées : Les formules moussantes riches aux parfums tendance hydratent tout en nettoyant, ajoutant à l’expérience de première qualité.
  • Hygiénique : Les recharges hygiéniques scellées aident à réduire le risque de contamination croisée.
  • Facile à entretenir : les bouteilles de grande capacité réduisent l’épuisement et la charge d’une seule main pour réduire l’effort lors du remplissage
  • Réduction des déchets : Les recharges sont conçues pour distribuer au moins 99 % du produit en mousse avant qu’un remplacement ne soit nécessaire.
  • Bouteilles recyclables à 100 %, contenant 25 % de contenu post-consommation.
  • Certifié Green Seal. Ce produit est conforme à la norme Green Seal. GS-41A basée sur la performance efficace et les limites de protection sur les COV et la toxicité humaine et environnementale. GreenSeal.org
  • Peut aider à obtenir des crédits LEED®.
  • Produit biosourcé certifié USDA