Spécifications
Dimensions
- Profondeur8.950 po
- Hauteur0.240 po
- Largeur7.900 po
Détails
- CouleurBleu clair
- Numéro CUP du fabricant073310482705
- Quantité du colis12 par caisse
- Contenu paraPas de PARA
- ParfumBrise côtière
- Type de produit pour urinoirÉcran
Aperçu
- BRISE CÔTIÈRE. Évadez-vous sur la côte avec un parfum qui suggère un air frais au bord de la mer et une brise fraîche et douce.
- CONCEPTION TRADITIONNELLE. Facile à installer, réduit les odeurs à la source pour garder les toilettes fraîches.
- PARFUMS ASSOCIÉS. Les parfums tendance sont les mêmes dans l’ensemble du système de soins de l’air ambiant GP PRO ActiveAire®, vous pouvez donc être sûr que vos toilettes offriront une expérience cohérente et plus accueillante pour tout le monde.
- LIBÉRATION DURÉE. Procure une fraîcheur soutenue pendant au moins 30 jours.
- PEUT VOUS AIDER À OBTENIR DES CRÉDITS LEED®. La marque de certification LEED® est une marque déposée appartenant au U.S. Green Building Council et est utilisée avec autorisation.
- CONFORME AUX COV. Conforme aux règlements fédéraux et provinciaux applicables en matière de teneur en COV. Aucun liquide ou vaporisateur n’est utilisé.