Spécifications
Dimensions
- Diamètre du goujon excentrique1.0000 po
- Taille hexagonale5/16 po
- Taille du lubrifiant3/16 po
- Taille du filetage mâle1-14
- Rouleau Diamètre1.7500 po
- Rouleau Largeur1.0000 po
- Goujon Diamètre1.0000 po
- Goujon Longueur1.7500 po
- Longueur du filetage0.8750 po
- Couple500 po/lb
Détails
- Type de têteTête hexagonale
- Page de produit du fabricant
- Type de produitSuiveurs de cames plates et sécables
- Capacité de charge dynamique radiale11088 lbf
- Capacité de charge statique radiale5108 lbf
- Forme de rouleauPlat