Motion
PSL-K-11-C

ZERO MAX
PSL-K-11-C

Bague sans clé - série PSL-K-C, DI 11 mm, DI 18 mm
N° D’ARTICLE MI07738359
N° MFRPSL-K-11-C
Prix139.99 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

ZERO MAX
PSL-K-11-C

Bague sans clé - série PSL-K-C, DI 11 mm, DI 18 mm
N° D’ARTICLE MI07738359
N° MFRPSL-K-11-C
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
Prix139.99 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boulon
    M4
  • Diamètre à l’alésage
    11 mm
  • Pression de contact du moyeu
    18855 psi
  • Extérieur Diamètre  
    18 mm
  • Longueur totale
    28 mm
  • Taille de la vis
    M4x10
  • Pression de contact de l’arbre
    210 N/mm^2
  • Poids
    0.14 lb

Détails

  • Revêtement de finition
    Nickel plaqué sans électrolyte
  • Type de bride
    Bride
  • Nombre de vis verrouillées
    3
  • Série
    PSL-K-C
  • Force axiale transmissible
    1326 lbf

Aperçu

Description du fabricant
ENSEMBLE DE PSL-K-11-C COLLIERS