Motion
RUBAN DE COENTREPRISE 7100043764 RUBAN DE REVÊTEMENT 1525CW, ARGENT, 72  MMX45.7 MM 16/CAISSE

3M
7100043764 VENTURE TAPE FSK FACING TAPE 1525CW, SILVER, 72 MMX45.7 MM 16/CS

3M™ Ruban de coentreprise pour face FSK Ruban 1525CW, argent, 72 mm x 45.7 m, 16 rouleaux par caisse
N° D’ARTICLE MI07742030
N° MFR7100043764 VENTURE TAPE FSK FACING TAPE 1525CW, SILVER, 72 MMX45.7 MM 16/CS
Prix27.97 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7100043764 VENTURE TAPE FSK FACING TAPE 1525CW, SILVER, 72 MMX45.7 MM 16/CS

3M™ Ruban de coentreprise pour face FSK Ruban 1525CW, argent, 72 mm x 45.7 m, 16 rouleaux par caisse
N° D’ARTICLE MI07742030
N° MFR7100043764 VENTURE TAPE FSK FACING TAPE 1525CW, SILVER, 72 MMX45.7 MM 16/CS

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix27.97 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    54.68 verges
  • Largeur
    2.83 po

Détails

  • Couleur
    Gris
  • Numéro CUP du fabricant
    00750351152537

Aperçu

Description du fabricant
RUBAN DE COENTREPRISE 7100043764 FSK FACE AU RUBAN
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Endos stratifié en feuille d’aluminium, en canevas et en kraft pour une utilisation sur les conduits fibreux et en tôle
  • L’adhésif acrylique pour temps froid est spécialement conçu pour les conditions météorologiques froides
  • Une résistance élevée aux perforations et aux déchirures assure une longue durée de vie et une durabilité dans une variété d’applications et de conditions
  • L’endos flexible s’adapte bien aux surfaces courbes ou irrégulières
  • Facile à installer sur place sans outils spéciaux ni méthodes d’application