Motion
PL070X110FL

TSUBAKI (UST)
PL070X110FL

Bague sans clé - série FL, DI 70 mm, DI 110 mm
N° D’ARTICLE MI07742573
N° MFRPL070X110FL
Prix331.86 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TSUBAKI (UST)
PL070X110FL

Bague sans clé - série FL, DI 70 mm, DI 110 mm
N° D’ARTICLE MI07742573
N° MFRPL070X110FL
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
Prix331.86 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boulon
    M10x25
  • Diamètre à l’alésage
    70 mm
  • Pression de contact du moyeu
    20451 psi
  • Extérieur Diamètre  
    110 mm
  • Longueur totale
    41 mm
  • Taille de la vis
    M10x25
  • Pression de contact de l’arbre
    264 N/mm^2
  • Poids
    3.700 lb

Détails

  • Type de bride
    Bride
  • Nombre de vis verrouillées
    7
  • Série
    FL
  • Force axiale transmissible
    33046 lb

Aperçu

Description du fabricant
PL070X110FL VERROUILLAGE ÉLECTRIQUE