Motion
194010.00,20HP,256TC,3600RPM,3PH

MARATHON ELECTRIC
194010.00,20HP,256TC,3600RPM,3PH

Moteur à usage général - 20 ch, 3600 tr/min, 3 ph, 208-230/460 V, cadre 256TC , logement TEFC (ventilateur refroidi entièrement fermé), bride C-Face / montage sur socle rigide
N° D’ARTICLE MI07743382
N° MFR194010.00,20HP,256TC,3600RPM,3PH
Prix10,897.65 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MARATHON ELECTRIC
194010.00,20HP,256TC,3600RPM,3PH

Moteur à usage général - 20 ch, 3600 tr/min, 3 ph, 208-230/460 V, cadre 256TC , logement TEFC (ventilateur refroidi entièrement fermé), bride C-Face / montage sur socle rigide
N° D’ARTICLE MI07743382
N° MFR194010.00,20HP,256TC,3600RPM,3PH

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix10,897.65 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du roulement d'extrémité d'entraînement
    6309
  • Taille du cadre
    256TC
  • Taille opposée du roulement d'extrémité d'entraînement
    6211
  • Facteur de service
    1.15
  • Diamètre de l’arbre
    1.6250 po
  • Poids
    375.00 lb

Détails

  • Montage de la boîte d’assemblage
    Capacité F1/F2
  • Description
    Moteur à usage général, 20 et 15 HP, 3 Ph, 60 et 50 Hz, 208-230/460 et 190/380 V, 3600 et 3000 tr/min, 256TC images, TEFC
  • Type électrique
    Onduleur de cage d’écureuil nominal
  • Type de boîtier
    TEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
  • Matériau du cadre
    Acier inoxydable
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Classe d’isolation
    F
  • Cote IP
    55
  • Code KVA
    G
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    691720107850
  • Puissance du moteur
    20 hp
  • Orientation du moteur
    horizontal
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Tension d’alimentation du moteur
    208-230/460 V
  • Type de montage
    Base rigide
  • Classe de conception NEMA
    B
  • Nombre de vitesses
    1
  • Type de roulement d'extrémité d'entraînement opposé
    Balle
  • Protecteur de surcharge
    Aucune protection
  • Type de produit
    Moteurs à usage général
  • Type d’arbre
    T
  • Méthode de démarrage
    Ligne ou onduleur
  • Rpm synchrone
    3600 tr/min
  • CUP_NON
    691720107850
  • Tension
    208-230/460 V

Aperçu

Description du fabricant
194010.00,20HP,256TC,3600RPM,3PH
  • Extérieur sans peinture
  • Certifié BISSC pour l’industrie de la pâtisserie
  • Arbres de sortie en acier inoxydable
  • Bouchons de vidange repositionnables pour tous les montages en angle
  • Roulements à double joint
  • Joint d’arbre de sortie
  • Système d’isolation IRIS de service à onduleur
  • Plaque signalétique gravée au laser sur le cadre
  • Extérieur entièrement en acier inoxydable
  • Revêtement anticorrosion appliqué aux composants intérieurs