Spécifications
Dimensions
- Taille du roulement d'extrémité d'entraînement6310
- Taille du cadre284TC
- Taille opposée du roulement d'extrémité d'entraînement6212
- Facteur de service1.15
- Diamètre de l’arbre1.8750 po
- Poids414.00 lb
Détails
- Montage de la boîte d’assemblageF1/F2 CAPABLE
- Type électriqueOnduleur de cage d’écureuil nominal
- Type de boîtierTEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
- Matériau du cadreAcier inoxydable
- Cote de fréquence60
- Classe d’isolationF
- Cote IP55
- Code KVAG
- Orientation du moteurhorizontal
- Type de montageBase rigide
- Classe de conception NEMAB
- Nombre de vitesses1
- Type de roulement d'extrémité d'entraînement opposéBalle
- Protecteur de surchargeAucune protection
- Type de produitMoteurs à usage général
- Type d’arbreT
- Méthode de démarrageLigne ou onduleur
- CUP_NON691720107874
- Tension208-230/460 V
Aperçu
- La liste des composants reconnus UL et la certification CSA garantissent que le produit peut être utilisé en toute sécurité.
- Les roulements scellés éliminent les contaminants qui entraînent une défaillance des roulements.
- Brides B3, B5 et B14 .
- Boîtiers cotés IP55/IP56 pour une protection contre les intempéries (comme indiqué).