Motion
007088
Anti-éclaboussures Weld-Aid - Poubelle en aérosol
N° D’ARTICLE MI07744822
N° MFR007088
Prix13.75 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Anti-éclaboussures Weld-Aid - Poubelle en aérosol
N° D’ARTICLE MI07744822
N° MFR007088

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Danger du navire DOT
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix13.75 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Point d’ébullition
    554°F
  • Taille/type de conteneur
    Aérosol de 16 onces
  • Point de congélation
    68°F
  • Poids net
    13.75 oz
  • Durée de conservation
    5

Détails

  • Apparence
    Rouge
  • Application
    Soudure
  • Type de base
    Exclusif
  • Type de contenant
    Poubelle en aérosol
  • Point d’éclair
    572°F
  • Formulaire
    Aérosol liquide
  • Code d’harmonisation
    3810.90.0000
  • Numéro CUP du fabricant
    731592708813
  • Matériel
    À base d’eau
  • Énoncé de la proposition 65
  • Propulseur
    Azote
  • Résidu
    Non
  • Parfum
    Légère
  • CUP_NON
    731592708813

Aperçu

Description du fabricant
007088 ANTI-ÉCLABOUSSURES TOUTES POSITIONS AER20OZ
  • Ne contient aucun solvant nocif ou CO2
  • Comporte la commodité d’un vaporisateur en aérosol.
  • Protège l’outillage et les accessoires des pièces
  • Ininflammable et pouvant être peint
  • Sans silicone, antirouille, sans fumée et congelable