Motion
007094
Buse-Dip HD® 32 onces
N° D’ARTICLE MI07744828
N° MFR007094
Prix22.66 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Buse-Dip HD® 32 onces
N° D’ARTICLE MI07744828
N° MFR007094
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
Prix22.66 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Point d’ébullition
    515.8°F
  • Taille/type de conteneur
    Pot de 32 onces
  • Épaisseur du film
    NA
  • Point de congélation
    61.3°F
  • Durée de conservation
    5
  • Gravité spécifique
    0.977
  • Contenu en COV
    1.4

Détails

  • Apparence
    Gel
  • Type de base
    Non disponible
  • Type de contenant
    Pot
  • Code d’harmonisation
    3810.90.0000
  • Numéro CUP du fabricant
    731592709414
  • Résidu
    Non
  • Parfum
    Légère
  • CUP_NON
    731592709414

Aperçu

Description du fabricant
007094 BOCAL DE GEL DE TREMPAGE ANTI-ÉCLABOUSSURES 32OZ
  • Peut tremper à chaud ou à froid
  • Le gel ne migrera pas dans le ligneur
  • Non moussant et pouvant être peint
  • Surpasse les gels de pétrole