Motion
B-200
Brite® Zinc®, gallons
N° D’ARTICLE MI07744834
N° MFRB-200
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Brite® Zinc®, gallons
N° D’ARTICLE MI07744834
N° MFRB-200

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Danger du navire DOT
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Point d’ébullition
    210°F
  • Taille/type de conteneur
    Seau en métal de 1 gallon
  • Épaisseur du film
    2 à 3 mils
  • Point de congélation
    -138.8°F
  • Durée de conservation
    5
  • Gravité spécifique
    1.43

Détails

  • Type de contenant
    Seau
  • Point d’éclair
    45°F
  • Code d’harmonisation
    3810.90.0000
  • Numéro CUP du fabricant
    731592200119
  • Propulseur
    Aucun
  • Résidu
    Non
  • Parfum
    Solvant
  • CUP_NON
    731592084153

Aperçu

Description du fabricant
1008407 ZINC BRITE 3.78L
  • La couleur en une étape correspond à l’aspect brillant de la galvanisation à chaud.
  • 69 % zinc métallique.
  • Le contenant de 1 gallon couvre 570 pieds carrés.