Motion
CEL11301
Moteur frein - 1/3 hp, 1800 tr/min, 1 ph, 115 V, 230 V, logement ODP, 60 Hz, base 1800 tr/min, fonctionnement continu
N° D’ARTICLE MI07745302
N° MFRCEL11301
Prix1,115.27 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moteur frein - 1/3 hp, 1800 tr/min, 1 ph, 115 V, 230 V, logement ODP, 60 Hz, base 1800 tr/min, fonctionnement continu
N° D’ARTICLE MI07745302
N° MFRCEL11301
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
Prix1,115.27 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du roulement d'extrémité d'entraînement
    6203
  • Taille opposée du roulement d'extrémité d'entraînement
    6203
  • Longueur totale
    10.7400 po
  • Facteur de service
    1.35
  • Diamètre de l’arbre
    0.6250 po
  • Poids
    27 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    Démarreur de capuchon;Fonctionnement du capuchon;Graisse pour roulements Polyrex Em (-20F , +300F);Fils volants;Fuite de sortie de moteur de la boîte de jonction;Indicateur de base rigide
  • Plage de température ambiante
    104 °F;40 °C
  • Montage de la boîte d’assemblage
    F1
  • Régime de base
    1800 tr/min
  • Description
    .33HP, 1740RPM, 1PH, 60HZ, 56C, 3418LC, OUVERT, F
  • Mot-clé de description
    Usage général
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Type électrique
    Démarrage du condensateur; Exécution du condensateur
  • Type de boîtier
    ODP
  • Matériau du cadre
    Acier
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Courant de pleine charge
    1.7 A, 3.4 A
  • Efficacité de la pleine charge
    0.724
  • HP
    0.33 hp
  • Classe d’isolation
    B
  • Code KVA
    K
  • Numéro de catalogue du fabricant
    CEL11301
  • Puissance du moteur
    1/3 hp
  • Phase du moteur
    1 ph
  • Tension d’alimentation du moteur
    115 V, 230 V
  • Classe de conception NEMA
    N
  • Type de roulement d'extrémité d'entraînement opposé
    Balle
  • Type de produit
    Moteurs de frein
  • Conformité RoHs
    Oui
  • Rotation de l’arbre
    Réversible
  • Normes respectées
    CURUSEEV, NEMA, CONFORME À ROHS
  • Méthode de démarrage
    Directement en ligne
  • Rpm synchrone
    1800 tr/min
  • Type de roulement
    Balle
  • Volts à fréquence
    115 V à 60 Hz;230 V à 60 Hz

Aperçu

Description du fabricant
MOTEUR CEL11301