Motion
GR-14C-HDG
Graisse - Graisse, Composition de sulfonate de calcium, Qualité 2 NLGI, Taille 397 g, Contenant à cartouche, Couleur verte, Résistant à l’eau
N° D’ARTICLE MI07746253
N° MFRGR-14C-HDG
Prix8.87 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Graisse - Graisse, Composition de sulfonate de calcium, Qualité 2 NLGI, Taille 397 g, Contenant à cartouche, Couleur verte, Résistant à l’eau
N° D’ARTICLE MI07746253
N° MFRGR-14C-HDG
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
Votre prix8.87 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du conteneur
    397 g
  • Poids net
    14 oz
  • Grade NLGI
    2
  • Poids
    1 lb

Détails

  • Couleur
    Vert
  • Composition
    Sulfonate de calcium
  • Type de contenant
    Cartouche
  • Point de chute
    320 °C
  • Température de fonctionnement maximale
    260 °C
  • Température de fonctionnement min.
    -12 °C
  • Type
    Graisse
  • CUP_NON
    032167770052
  • Résistance à l’eau
    Résistant à l’eau
  • Lavage à l’eau
    1 à 80 °C

Aperçu

Description du fabricant
GR-14C-HDG GRAISSE LOURDE