Motion
GRT24001065.00

GROVE GEAR
GRT24001065.00

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 20:1 Rapport, 2.3800 po de distance centrale, entrée silencieuse face en C, 0.5000 po de taille d’entrée, sortie solide, 1.1250 po de taille de sortie, sortie gauche, cadre 56C
N° D’ARTICLE MI07746722
N° MFRGRT24001065.00
Prix2,089.51 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GROVE GEAR
GRT24001065.00

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 20:1 Rapport, 2.3800 po de distance centrale, entrée silencieuse face en C, 0.5000 po de taille d’entrée, sortie solide, 1.1250 po de taille de sortie, sortie gauche, cadre 56C
N° D’ARTICLE MI07746722
N° MFRGRT24001065.00
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
Prix2,089.51 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    0.6250 po, 15.88 mm
  • Taille du boîtier
    824
  • Distance centrale
    2.3800 po
  • Hauteur du boîtier
    7.6900 po
  • Largeur du boîtier
    6.5000 po
  • Taille d’entrée
    0.5000 po
  • Taille de la rainure de clavette
    3/16 x 3/32 po / 253 x 254 mm
  • Taille du réducteur du fabricant
    824
  • Débit maximal tr/min
    87 tr/min
  • Couple de sortie maximal
    1421 po/lb;160.551 nm
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    56C
  • Rapport nominal
    20:1
  • Taille de sortie
    1.1250 po
  • Charge suspendue
    1770 lb
  • Ratio
    20:1
  • Facteur de service
    1
  • Diamètre de l’arbre
    1.1250 po, 28.57 mm
  • Poids
    49 lb, 22.226 kg

Détails

  • Boîtier inclus
    Oui
  • Type de composant de boîte de vitesses
    Réducteur de vitesse
  • Puissance
    2.326 hp
  • Puissance nominale en service normal
    2.326 hp
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Style d’entrée
    C-Face Quill
  • Type d’entrée
    C-Face Quill
  • Lubrification
    Huile remplie en usine
  • Numéro de catalogue du fabricant
    GR-TMQ824-20-L-56
  • Puissance d’entrée maximale
    2.326 hp
  • Type de montage
    Base horizontale, verso
  • Sortie
    1.972 hp;1.471 kw
  • Type d’alésage de sortie
    Arbre
  • Direction de sortie
    Main gauche
  • Arbre de sortie
    Arbre
  • Type de sortie
    Solide
  • Capacité de charge suspendue
    7873.38 N, 1770 lb
  • Matériau du joint
    Viton
  • Série
    GR
  • Style
    C-Face Quill
  • Couple nominal (po-lb)
    1421 po-lb;160.551 Nm

Aperçu

Description du fabricant
GRT24001065.00 - BOÎTE D'ENGRENAGES POUR HOMME EN FER 20:1