Motion
ROULEAU DE FEUILLES BLEU 36196  400 GRAINS 2.75X13YD  51131361966

3M
36196 BLUE SHEET ROLL 400 GRIT 2.75X13YD 51131361966

Feuille de ponçage – Matériau en oxyde d’aluminium, 13 vg de long, 2.7500 po de large, 400 grains
N° D’ARTICLE MI07751253
N° MFR36196 BLUE SHEET ROLL 400 GRIT 2.75X13YD 51131361966
Prix63.21 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
36196 BLUE SHEET ROLL 400 GRIT 2.75X13YD 51131361966

Feuille de ponçage – Matériau en oxyde d’aluminium, 13 vg de long, 2.7500 po de large, 400 grains
N° D’ARTICLE MI07751253
N° MFR36196 BLUE SHEET ROLL 400 GRIT 2.75X13YD 51131361966
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
Prix63.21 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Poids du dossier
    Poids-C
  • Longueur totale
    13 verges
  • Largeur totale
    2.75 po
  • Longueur de la feuille
    13 verges
  • Largeur de feuille
    2.7500 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium céramique
  • Type d’abrasif
    Enduit
  • Application
    Mélange de couches transparentes, mélange de couches, effilochage, sculptage de remplissage, finition, ponçage à usage général, ponçage intermédiaire, ponçage à la machine, ponçage à usages multiples, préparation de peinture, enlèvement de peinture, ponçage de peinture, ponçage d’apprêt, égratignures de raffinage du composé, réparation des défauts de peinture dans les grandes surfaces, ponçage, ponçage, préparation de surface pour la peinture, préparation de surface, meulage de soudure
  • Matériau de support
    Papier
  • Sèche ou humide
    Sèche
  • Numéro de grain
    400
  • Numéro CUP du fabricant
    00051131361966
  • CUP_NON
    00051131361966

Aperçu

Description du fabricant
ROULEAU DE FEUILLES BLEUES 36196 400 GRAINS 2.75X13YD
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Un rouleau de feuilles abrasives de premier plan pour l’ensemble du processus de réparation et de préparation de la peinture
  • Le mélange de minéraux céramiques spécialement conçu est équilibré pour une performance abrasive maximale dans sa catégorie
  • Le motif à trous multiples offre une excellente extraction de la poussière et réduit la charge
  • Les résines améliorées améliorent la durabilité et la finition
  • Les feuilles Hookit s’attachent, se retirent et se réutilisent facilement
  • Le revêtement anti-chargement empêche la poussière et les débris d’obstruer la surface de coupe