Spécifications
Dimensions
- Diamètre du ventilateur36 po
- Poids295 lb
Détails
- Matériau de la lameAcier galvanisé
- Matériau de protectionAcier galvanisé
- Code d’harmonisation8414.59.6595
- Couleur du boîtierGris
- Numéro CUP du fabricant717490931577
- Débit d’air maximal15000 pcm
- Courant du moteur7/3.5 A
- Puissance du moteur1/2 hp
- Phase du moteur1 ph
- Fréquence de puissance du moteur60 Hz
- Tension du moteur115/230 V
- Type de montagePanneau
- Nombre de lames3
- Nombre de vitesses1
- CUP_NON717490931577
Aperçu
- Débit d'air et efficacité de pointe avec des débits d'air allant jusqu'à 40,000 pi3/min et des efficacités allant jusqu'à 40 pi3/min/watt
- Conception testée en laboratoire pour une performance maximale et un fonctionnement silencieux
- Composants en acier galvanisé de gros calibre et en acier à revêtement en poudre
- Moteurs TEAO à protection thermique pour une longue durée de vie
- Supports de poteau et de colonne disponibles en option
- Disponible en tailles de 24 po, 36 po, 48 po, 52 po et 54 po
- Lame à 3 ou 5 ailes
- Garantie de deux ans
- Fabriqué aux États-UnisPanneaux de ventilation montés de sept pieds ou plus.
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Pinnacle Climate Technologies 2021 Programme d’appareil de chauffagePinnacle Climate Technologies 2021 Programme d’appareil de chauffage
Voir la brochure
Pinnacle Climate Technologies VentilateursPinnacle Climate Technologies Ventilateurs
Voir la brochure
Dépliant de l’enquête sur le site client de Pinnacle Climate TechnologiesPinnacle Climate Technologies fournit des sondages S.I.T.E. (inspection, test et évaluation du site) complets et axés sur les données, conçus pour optimiser la ventilation du lieu de travail, l’efficacité énergétique et la conformité réglementaire. Leurs évaluations en personne fournissent des recommandations mesurables qui améliorent le confort des employés, réduisent les coûts d’exploitation et soutiennent la conformité à l’OSHA grâce à des solutions exploitables et priorisées.
Voir la circulaire
MotionDépliant de produits Hydration Supplies deGardez votre équipe rafraîchie et productive cette saison met en évidence des solutions d’hydratation et de refroidissement pour les environnements chauds, avec des boissons électrolytiques, des sucettes glacées, des serviettes et des gilets rafraîchissants, des refroidisseurs d’eau et de l’équipement de refroidissement par évaporation portatif pour soutenir la sécurité et le rendement des travailleurs.
Voir la documentation