Motion
PFM244P12
Ventilateur d’échappement Schaefer à montage affleurant - matériau de lame en polyéthylène, entraînement direct, 24 po de diamètre, montage mural, 1/2 hp, 115/230 V, 1 ph, 60/50 Hz, 4.8/2.4 A, matériau de protection en acier à revêtement en poudre
N° D’ARTICLE MI07751335
N° MFRPFM244P12
Prix1,505.59 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Ventilateur d’échappement Schaefer à montage affleurant - matériau de lame en polyéthylène, entraînement direct, 24 po de diamètre, montage mural, 1/2 hp, 115/230 V, 1 ph, 60/50 Hz, 4.8/2.4 A, matériau de protection en acier à revêtement en poudre
N° D’ARTICLE MI07751335
N° MFRPFM244P12
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
Prix1,505.59 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du ventilateur
    24 po
  • Dimensions d’ouverture
    29 x 29-1/2 po / 253 x 254 mm
  • Poids
    64 lb

Détails

  • Matériau de la lame
    Polyéthylène
  • Matériau de protection
    Acier enduit de poudre
  • Code d’harmonisation
    8414.59.6595
  • Couleur du boîtier
    Blanc
  • Numéro CUP du fabricant
    717490343752
  • Débit d’air maximal
    10000 pcm
  • Courant du moteur
    4.8/2.4 A
  • Puissance du moteur
    1/2 hp
  • Phase du moteur
    1 ph
  • Fréquence de puissance du moteur
    60/50 Hz
  • Tension du moteur
    115/230 V
  • Type de montage
    Mur
  • Nombre de lames
    4
  • Nombre de vitesses
    1
  • CUP_NON
    717490343752

Aperçu

Description du fabricant
PFM244P12 ÉCHAPPEMENT DE VENTILATEUR 24 PO POLY
  • Construction en polyéthylène pour un nettoyage sans effort et résistant à la corrosion
  • Moteur écoénergétique, sans entretien pour économiser temps et argent
  • Entraînement direct
  • Combinaison de moteur et de lame conçue pour offrir la meilleure performance de sa catégorie
  • Volets intégrés en PVC ou en aluminium
  • Conçu pour être encastré avec des murs intérieurs jusqu’à 10 po d’épaisseur pour une utilisation dans une vaste gamme d’installations
  • Livré entièrement assemblé pour faciliter l’installation
  • Garantie de 25 ans sur le logement
  • Garantie de deux ans sur le produit
  • Fabriqué aux États-Unis

You May Also Like