Motion
2863-20
M18 FUEL™ avec ONE-KEY™ clé à chocs à couple élevé 1/2 po. Outils d’anneau de friction Bare
N° D’ARTICLE MI07753872
N° MFR2863-20
Prix458.98 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
M18 FUEL™ avec ONE-KEY™ clé à chocs à couple élevé 1/2 po. Outils d’anneau de friction Bare
N° D’ARTICLE MI07753872
N° MFR2863-20

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix458.98 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    8.39 po
  • Poids
    5.9 lb

Aperçu

Description du fabricant
2863-20 1/2DR CARBURANT IMPACT TORQ ÉLEVÉ
  • Le moteur sans balai POWERSTATE offre jusqu’à 1000ft-lbs couple de fixation et 1400ft-lbs couple de réduction des écrous
  • L’intelligence REDLINKMD Plus de la TAILLE prévient les dommages causés à l’outil et à la batterie en raison d’une surcharge ou d’une surchauffe
  • REDLITHIUM™ les batteries offrent plus de travail par charge et plus de travail pendant toute la durée de vie de la batterie
  • La clé à chocs à couple élevé sans fil la plus compacte de sa catégorie avec une longueur de 8.39 po
  • ONE-KEY™ Compatible : personnaliser, suivre et gérer le rendement et l’emplacement des outils
  • Le carburant M18 doté de la technologie ONE-KEY™ ’entreprise offre la clé à chocs la plus répétable de l’industrie
  • Basculez facilement jusqu’à quatre profils de performance personnalisés qui peuvent être enregistrés dans la mémoire de l’outil
  • Comprend une conception à bague de friction pour assurer des changements de douille rapides et faciles
  • Le surmoulage en caoutchouc de première qualité résiste aux matériaux corrosifs et offre un confort accru lors de l’utilisation
  • Éclairage à DEL pour éclairer la zone de travail
  • Fait partie du système M18 , avec plus de 150+ outils