Motion
6065003
Ruban de montage Gorilla robuste et transparent, 60in rouleaux
N° D’ARTICLE MI07755977
N° MFR6065003
Prix10.40 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Ruban de montage Gorilla robuste et transparent, 60in rouleaux
N° D’ARTICLE MI07755977
N° MFR6065003
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
Prix10.40 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du noyau
    1.0000 po
  • Hauteur totale
    6.0000 po
  • Longueur totale
    60.0000 po
  • Épaisseur globale
    39.0000 mil
  • Largeur totale
    1.0000 po
  • Longueur du rouleau
    60.0000 po

Détails

  • Résistance à l’adhérence
    1 lb/4 po
  • Application
    Plastique*, métal, bois, verre, brique, céramique, pierre et plus encore * Ne pas utiliser sur le papier peint, les surfaces délicates, les plastiques en polyéthylène et polypropylène ou d’autres surfaces antiadhésives.
  • Couleur
    Transparent
  • Température de fonctionnement maximale
    248 °F
  • Température de fonctionnement min.
    50 °F
  • Forme
    Rouleau

Aperçu

Description du fabricant
RUBAN DE MONTAGE 6065003 , TRANSPARENT, 60IN
  • Ruban adhésif double face : Enduit d’adhésif des deux côtés pour une suspension facile.
  • Tenue ferme de 15 lb : Adhère aux surfaces lisses et rugueuses.*
  • Tenue instantanée, liaison permanente : Rapide et facile.
  • Résistant aux intempéries : pour une utilisation à l’intérieur et à l’extérieur.
  • Adhésif Crystal Clear : ne jaunira pas avec le temps.
  • Adhère au plastique, au métal, au bois, au verre, à la brique, à la céramique, à la pierre, aux cloisons sèches et plus encore! *Les limites de poids peuvent varier en fonction de la texture de la surface, de la porosité et de la planéité de la surface. Les deux surfaces doivent être complètement plates pour entrer en contact avec l’adhésif.

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté