Motion
EP3306A1W
Roulement à contact angulaire à double rangée - Alésage de 30 mm, diamètre extérieur de 72 mm, largeur de 1.1875 po, ouvert, angle de contact de 40 °
N° D’ARTICLE MI07759267
N° MFREP3306A1W
Prix162.16 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à contact angulaire à double rangée - Alésage de 30 mm, diamètre extérieur de 72 mm, largeur de 1.1875 po, ouvert, angle de contact de 40 °
N° D’ARTICLE MI07759267
N° MFREP3306A1W

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix162.16 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    30 mm
  • Angle de contact
    40 °
  • Extérieur Diamètre  
    72 mm
  • Global Largeur  
    1.1875 po

Détails

  • Type de roulement
    Roulements à contact angulaire
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Pays d’origine
    JP
  • Description
    EP3306A1W BRG
  • Code d’harmonisation
    8482105028
  • Dégagement interne
    C0
  • Numéro CUP du fabricant
    029176784026
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Type de produit
    Roulements à contact angulaire
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    029176784026

Aperçu

Description du fabricant
EP3306A1W BRG