Motion
89302/TG
Paume en cuir synthétique avec prise en silicone, dos en tissu bleu et index à écran tactile - Bracelet XLock
N° D’ARTICLE MI07761849
N° MFR89302/XL
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Paume en cuir synthétique avec prise en silicone, dos en tissu bleu et index à écran tactile - Bracelet XLock
N° D’ARTICLE MI07761849
N° MFR89302/XL
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille des gants
    TG ou taille 10
  • Longueur  
    45.01 cm
  • Taille
    XL

Détails

  • Matériau de revêtement
    Silicone
  • Couleur
    Bleu
  • Description
    Idéal pour la construction légère, la réparation automobile, la démolition, la fabrication et l’aménagement paysager.
  • Mot-clé de description
    Gants haute performance
  • Numéro CUP du fabricant
    662909508935
  • Type de produit
    Gants en tricot - Enduits
  • Fiche technique
  • CUP_NON
    662909508935

Aperçu

Description du fabricant
POIGNÉE DE TRAVAIL EXT. 89302/XL
  • Paume à motif nid d’abeilles en silicone pour une meilleure adhérence
  • Bout des doigts et fourche renforcées pour prolonger la durée de vie des gants, améliorer le confort, augmenter la résistance à l’abrasion et augmenter la durabilité dans une zone à forte usure
  • Dos en tissu élasthanne pour plus de confort et de respirabilité
  • La fermeture en forme de X fuselée du poignet XLockMC offre un meilleur ajustement et une meilleure mobilité pour le poignet
  • Écran tactile sur l’index
  • Lavable pour une durée de vie prolongée et pour réduire les coûts de remplacement