Motion
R10LLB

NTN
R10LLB

Roulement radial à billes/à gorge profonde – alésage droit, 0.6250 po de diamètre intérieur, 1.3750 po de diamètre extérieur, 0.3438 po de largeur, double étanchéité, sans clip circulaire
N° D’ARTICLE MI07761899
N° MFRR10LLB
Prix51.10 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
R10LLB

Roulement radial à billes/à gorge profonde – alésage droit, 0.6250 po de diamètre intérieur, 1.3750 po de diamètre extérieur, 0.3438 po de largeur, double étanchéité, sans clip circulaire
N° D’ARTICLE MI07761899
N° MFRR10LLB

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix51.10 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    0.6250 po
  • Rayon du filet
    0.0310 po, 0.787 mm
  • Largeur de la bague intérieure
    0.3437 po, 8.730 mm
  • Extérieur Diamètre  
    1.3750 po
  • Global Largeur  
    0.3438 po
  • Cote de précision
    Classe 0
  • Poids
    0.079 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Chrome à haute teneur en carbone
  • Type de roulement
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de cage
    Appuyez sur
  • Type de fermeture
    Double scellement
  • Pays d’origine
    JP
  • Description
    R10LLB JOINTS D’ÉTANCHÉITÉ SANS CONTACT BRG
  • Code d’harmonisation
    8482.10.5048
  • Dégagement interne
    CN
  • Description longue
    Le R10LLB est un roulement à billes radial à rainure profonde à double étanchéité avec un alésage de 0.6250 po et un diamètre extérieur de 1.3750 po pour une utilisation industrielle.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    R10LLB
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359495843
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 oF
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Capacité de charge dynamique radiale
    1030 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    655 lbf
  • Matériau du joint
    Caoutchouc nitrile
  • Type de joint
    Joint sans contact
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    4547359495843

Aperçu

Description du fabricant
R10LLB JOINTS D’ÉTANCHÉITÉ SANS CONTACT BRG