Motion
10192006
Limiteur de chute personnel à bord avant à une jambe V-EDGE™ 8 pi de long, raccord d’extrémité à goupille de verrouillage, matériau de sangle Dyneema(R) Blend
N° D’ARTICLE MI07763554
N° MFR10192006
Prix884.63 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Limiteur de chute personnel à bord avant à une jambe V-EDGE™ 8 pi de long, raccord d’extrémité à goupille de verrouillage, matériau de sangle Dyneema(R) Blend
N° D’ARTICLE MI07763554
N° MFR10192006
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
Prix884.63 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    8 pi
  • Poids
    5.43 lb

Détails

  • Connexion d’ancrage
    Fixation de la goupille de verrouillage
  • Couleur
    Noir
  • Connexion du faisceau
    Mousqueton en aluminium
  • Matériau du boîtier
    Polycarbonate
  • Connexion de l’extrémité de la longe
    Goupille de verrouillage
  • Matériau du cordage de sécurité
    Mélange de sangles Dyneema(R)
  • Matériau de la ligne
    Sangle en nylon
  • Numéro CUP du fabricant
    641817153475
  • Nombre de jambes
    1
  • Normes respectées
    ANSI Z359.14-2014, EN 360:2002, VG11 CNB/P/11.060 (LE)
  • Type
    SRL Web de pointe
  • Connexion de l’unité
    Crochet mousqueton
  • CUP_NON
    641817153475

Aperçu

Description du fabricant
10192006 REBORD EN V 8FT WEB SIMPLE AL36CL

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon