Motion
10192048
Capacité de poids de 310 lb Cordage de sécurité autorétractable à bord avant noir
N° D’ARTICLE MI07763559
N° MFR10192048
Prix823.53 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Capacité de poids de 310 lb Cordage de sécurité autorétractable à bord avant noir
N° D’ARTICLE MI07763559
N° MFR10192048
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
Prix823.53 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    8 pi
  • Poids
    5.62 lb

Détails

  • Connexion d’ancrage
    Fixation de la goupille de verrouillage
  • Couleur
    Noir
  • Connexion du faisceau
    Mousqueton en acier
  • Matériau du boîtier
    Polycarbonate
  • Connexion de l’extrémité de la longe
    Goupille de verrouillage
  • Matériau du cordage de sécurité
    Mélange de sangles Dyneema(R)
  • Matériau de la ligne
    Sangle en nylon
  • Numéro CUP du fabricant
    641817153789
  • Nombre de jambes
    1
  • Normes respectées
    ANSI Z359.14-2014, EN 360:2002, VG11 CNB/P/11.060 (LE)
  • Connexion de l’unité
    Crochet mousqueton
  • CUP_NON
    641817153789

Aperçu

Description du fabricant
10192048 REBORD EN V 8 PI SANGLE SGL 36CL MOUSQUETON