Spécifications
Dimensions
- Chaîne remise à neuf pour soulever une charge de 1 pied154 pi
- Dégagement à la tête21.9100 po
- Taille de l’ouverture du crochet5/16 po
- Longueur du boîtier6.625 po
- Largeur du boîtier8.3125 po
- Hauteur de levage15 pi
- Tirer pour soulever la pleine charge65 lb
Détails
- Matériau de la chaîneAcier
- Distance de chute de la chaîne manuelle2 pieds de moins qu’un levage
- Page de produit du fabricant
- Reeving2
- Série622
- Normes respectéesASME B30.16, ASME TVH-2:2014
- Capacité de poids3 tonnes
Aperçu
- La conception compacte de type rond classique rend le palan idéal pour les applications à faible dégagement
- Châssis en acier durable avec composants résistants à la charge et traités thermiquement pour une longue durée de vie. Facteur de 4:1 conception. Testé à 150 % de la capacité de charge nominale
- Les crochets forgés pivotent sur 360° et ont de grandes ouvertures de presse-étoupe pour faciliter la fixation et le positionnement de la charge. Les loquets de sécurité en acier estampé assurent une fixation sécuritaire de la charge et empêchent le décrochage accidentel de la charge lorsque la chaîne est lâche
- Le couvre-roue manuel avec fentes de guidage minimise le blocage et le glissement. La conception à bords roulés assure un mouvement fluide de la chaîne manuelle
- Les cliquets doubles assurent un contrôle positif de la charge dans tous les environnements ainsi qu’un positionnement précis de la charge. Le frein de type Weston reste propre et sec pour un positionnement précis de la charge. Le frein ne nécessite aucune lubrification pour faciliter l’entretien
- Chaîne de levage durcie pour plus de flexibilité et une longue durée d’utilisation
- Les unités offrent des forces de traction aussi basses que 50 lb