Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre25 mm
- Extérieur Diamètre33 mm
- Global Largeur20 mm
- Poids0.10 lb
Détails
- Type d’alésageDroit
- Pays d’origineJP
- Capacité de charge dynamique30200 N
- Description longueLe roulement à aiguilles YT2520 présente un diamètre d'alésage de 25 mm, un diamètre extérieur de 33 mm, une largeur totale de 20 mm et un poids de 0.10 lb, ce qui le rend idéal pour les assemblages d'engrenages et les machines industrielles.
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricantYT2520
- Type de produitRoulements à rouleaux à aiguilles pour godet dessiné
- Capacité de charge statique55400 N
Aperçu
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
- Solutions de roulements à rouleaux croisés IKO
Solutions de roulements à rouleaux croisés IKO
Voir la brochure - Blogue sur les roulements à rouleaux croisés d’IKO Robotics
Blogue sur les roulements à rouleaux croisés d’IKO Robotics
Voir la brochure - Blogue sur les roulements à rouleaux à aiguilles usinées IKO
Blogue sur les roulements à rouleaux à aiguilles usinées IKO
Voir la brochure - Blogue sur les environnements de transformation des aliments d’IKO
Blogue sur les environnements de transformation des aliments d’IKO
Voir la brochure