Motion
29236

NTN
29236

Roulement de butée de roulement sphérique - Alésage de 180 mm, diamètre extérieur de 250 mm, largeur de 42 mm, laiton
N° D’ARTICLE MI07775376
N° MFR29236
Prix7,641.76 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
29236

Roulement de butée de roulement sphérique - Alésage de 180 mm, diamètre extérieur de 250 mm, largeur de 42 mm, laiton
N° D’ARTICLE MI07775376
N° MFR29236
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
Prix7,641.76 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    180 mm
  • Rayon du filet
    0.0591 po, 1.500 mm
  • Extérieur Diamètre  
    250 mm
  • Global Largeur  
    42 mm
  • Poids
    13.823 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    À travers l’acier durci
  • Type d’alésage
    Ronde
  • Matériau de la cage
    Laiton
  • Type de cage
    Haute résistance, 2 pièces, usinées
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Pays d’origine
    JP
  • Code d’harmonisation
    8482.30.0080
  • Dégagement interne
    CN
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359290455
  • Rpm max.
    1600 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 oF
  • Type de produit
    Roulements de butée de rouleau sphérique
  • Capacité de charge dynamique radiale
    101000 lbf
  • Type séparable
    Roulement séparable
  • Série
    292
  • CUP_NON
    4547359290455

Aperçu

Description du fabricant
ROULEMENT DE BUTÉE À GALET SPHÉRIQUE 29236