Motion
7100150925  TR-830/94243 PILES

3M
7100150925 TR-830/94243 BATTERIES

3M™ Batterie Versaflo TR-830/94243(AAD), intrinsèquement sûre, pour TR-800 PAPR 1 EA/Case
N° D’ARTICLE MI07776106
N° MFR7100150925 TR-830/94243 BATTERIES
Prix1,345.84 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7100150925 TR-830/94243 BATTERIES

3M™ Batterie Versaflo TR-830/94243(AAD), intrinsèquement sûre, pour TR-800 PAPR 1 EA/Case
N° D’ARTICLE MI07776106
N° MFR7100150925 TR-830/94243 BATTERIES

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Danger du navire DOT
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix1,345.84 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Poids
    1.697 lb

Détails

  • Autonomie de la batterie
    4-8 heures
  • Type de batterie
    Lithium-ion rechargeable
  • Comp.
    Batterie Versaflo série TR-800
  • Norme de sécurité intrinsèque
    Oui
  • Numéro CUP du fabricant
    00076308942434
  • Types de produits
    Batterie
  • Compatibilité de la série/du système
    TR-800
  • Normes respectées
    Approuvé par le NIOSH
  • CUP_NON
    00076308942434

Aperçu

Description du fabricant
7100150925 TR-830/94243 PILES
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Non destiné à la vente ou à l’utilisation par le consommateur.L’accessoire mécanique assure une connexion sécurisée conformément à la norme UL la plus récente (UL 60079; 6e édition; 2013) pour les appareils filtrants à ventilation assistée à sécurité intrinsèque; environ 750 cycles complets de charge/décharge; indicateur de niveau de charge intégré; recharge rapide (90 % de charge en environ 3.5 heures)