Motion
LUB-SMRTKT130-111

NTN
LUB-SMRTKT130-111

Trousse de lubrification à point unique mécanique SMART. - Mobil, graisse XHP 222 , capacité de graisse de 4.40 oz
N° D’ARTICLE MI07776923
N° MFRLUB-SMRTKT130-111
Prix254.50 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
LUB-SMRTKT130-111

Trousse de lubrification à point unique mécanique SMART. - Mobil, graisse XHP 222 , capacité de graisse de 4.40 oz
N° D’ARTICLE MI07776923
N° MFRLUB-SMRTKT130-111
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
Prix254.50 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Voyants lumineux 360
    Non
  • Temps de vidange nominal
    Réglable ; 1-12 mois
  • Capacité de graisse
    4.40 oz
  • Type de graisse
    Mobil, graisse XHP 222
  • Type de lubrificateur
    Entraîné mécaniquement
  • Accumulation de pression
    6 bar / 87 psi

Aperçu

Description du fabricant
LUB-SMRTKT130-111 TROUSSE DE LUBRIFICATION
  • Le lubrificateur SMART est conçu pour les atmosphères explosives où il y a de fortes variations de température.
  • Il s’agit du premier autolubrifiant électrochimique équipé d’une unité de commande réutilisable.
  • La durée de distribution est très facile à ajuster au mois le plus proche (de 1 à 12 mois) au moyen d’une simple pression manuelle sur l’unité de commande.