Spécifications
Dimensions
- Hauteur2.0000 à 6 pi, 6 pi, 4.0000 po
- Longueur76.2 cm, 30.0000 po
- Largeur81.3 cm, 32.0000 po
Détails
- Détails supplémentairesCapuchon intégré | Chaussettes intégrées composées de tissu deg F
- Fermeture à la chevilleChaussettes attachées
- Style chevilleChaussettes attachées
- Règlement sur la liste des approbationsASTM F1670, ASTM F1671
- Type de fermetureFermeture éclair
- Style reversÉlastique
- DescriptionCombinaison à capuchon Tychem 6000 de DuPont avec chaussettes attachées
- Type de tissuTychem 6000
- Fermeture avantFermeture éclair
- Type de vêtementCombinaison
- Utilisation du vêtementIntervention d’urgence, application de la loi, militaire
- Capuchon inclusOui
- Type de hotteCapuchon trois pièces
- MatérielTychem 6000
- Poignet de pantalonPoignet élastique
- Type de produitCombinaisons
- CoutureEnregistré
- Type de jointEnregistré
- SérieTychem 6000
- TypeCombinaison