Motion
CDM2KB20-150AZ

SMC CORP OF AMERICA
CDM2KB20-150AZ

C(D)M2K-Z, Cylindre pneumatique, non rotatif, à double effet, tige unique
N° D’ARTICLE MI07780651
N° MFRCDM2KB20-150AZ
Prix77.08 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
CDM2KB20-150AZ

C(D)M2K-Z, Cylindre pneumatique, non rotatif, à double effet, tige unique
N° D’ARTICLE MI07780651
N° MFRCDM2KB20-150AZ
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
Prix77.08 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    20 mm
  • Accident vasculaire cérébral  
    150 mm

Détails

  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Type de coussin
    Coussin d’air
  • Instructions d’installation
  • Fait sur commande
    Oui
  • Aimant
    Intégré
  • Catalogue du fabricant
  • Type de montage
    De base (à double face)
  • Nombre de commutateurs
    2
  • Filetage de port standard
    Rc
  • Type de produit
    Cylindres pneumatiques réparables à corps rond
  • Filetage de l’extrémité de la tige
    Extrémité de tige mâle
  • Sexe de la tige
    Homme
  • Série
    CM2-Z
  • Fiche technique
  • Type
    Pneumatique

Aperçu

Description du fabricant
CDM2KB20-150AZ CYLINDRE
  • Tige non rotative : tige unique à double action
  • Tailles d’alésage : 20, 25, 32 et 40 (mm)
  • Accidents vasculaires cérébraux de 25mm à 300mm
  • Montages : base, pied, bride avant et arrière, chape simple et double, tourillon de tige et de tête
  • Variété d’interrupteurs et de longueurs de fils de connexion

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon