Motion
0230-06972

HUB CITY INC
0230-06972

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - réduction de réduction unique, 60:1 rapport, 2.6300 po de distance centrale, entrée d’arbre pleine, taille d’entrée 0.7500 po, sortie pleine, taille de sortie 1.2500 po, sortie gauche
N° D’ARTICLE MI07781831
N° MFR0230-06972
Prix2,096.80 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

HUB CITY INC
0230-06972

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - réduction de réduction unique, 60:1 rapport, 2.6300 po de distance centrale, entrée d’arbre pleine, taille d’entrée 0.7500 po, sortie pleine, taille de sortie 1.2500 po, sortie gauche
N° D’ARTICLE MI07781831
N° MFR0230-06972
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
Prix2,096.80 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    261
  • Distance centrale
    2.6300 po
  • Taille d’entrée
    0.7500 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    261
  • Débit maximal tr/min
    29 tr/min
  • Couple de sortie maximal
    839 po/lb;94.8 nm
  • Rapport nominal
    60:1
  • Taille de sortie
    1.2500 po
  • Ratio
    60:1
  • Facteur de service
    1
  • Diamètre de l’arbre
    1.2500 po, 31.75 mm
  • Hauteur des dimensions d’expédition
    11.0000 po;279.40 mm
  • Longueur des dimensions d’expédition
    12.0000 po;304.80 mm
  • Largeur des dimensions d’expédition
    10.0000 po;254 mm
  • Poids
    37.0 lb, 16.78 kg

Détails

  • Boîtier inclus
    Oui
  • Type de composant de boîte de vitesses
    Réducteur de vitesse
  • Puissance
    1.03 hp
  • Puissance nominale en service normal
    1.03 hp
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Style d’entrée
    Arbre
  • Type d’entrée
    Arbre plein
  • Numéro de catalogue du fabricant
    261-60/1 B WR
  • Puissance d’entrée maximale
    1.03 hp
  • Type de montage
    Montage universel
  • Type d’alésage de sortie
    Arbre
  • Direction de sortie
    Main gauche
  • Arbre de sortie
    Arbre
  • Type de sortie
    Solide
  • Réduction
    Réduction unique
  • Matériau du joint
    Viton
  • Série
    260PCX
  • Style
    B
  • Couple nominal (po-lb)
    839 po-lb;94.8 Nm

Aperçu

Description du fabricant
BOÎTE D'ENGRENAGES 0230-06972 MOD 261 60:1 STYLE B