Motion
NATV5LL

NTN
NATV5LL

Rouleau de fourche 16 mm de diamètre, alésage 5 mm, largeur de rouleau 11 mm, scellé, matériau en acier à haute teneur en carbone
N° D’ARTICLE MI07782903
N° MFRNATV5LL
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
NATV5LL

Rouleau de fourche 16 mm de diamètre, alésage 5 mm, largeur de rouleau 11 mm, scellé, matériau en acier à haute teneur en carbone
N° D’ARTICLE MI07782903
N° MFRNATV5LL
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    5 mm
  • Diamètre extérieur
    16 mm
  • Largeur totale
    12 mm
  • Rouleau Diamètre  
    16 mm
  • Rouleau Largeur  
    11 mm
  • Poids
    0.044 lb

Détails

  • Élément de roulement
    Rouleaux à aiguilles
  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Matériau de la cage
    Aucun
  • Type de fermeture
    Scellé
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359009248
  • Rpm max.
    10000 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 °F
  • Type de produit
    Rouleaux à empiècement plat et à empiècement
  • Capacité de charge dynamique radiale
    1460 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    2100 lbf
  • Matériau du rouleau
    Acier à haute teneur en carbone
  • Forme de rouleau
    Joli
  • CUP_NON
    4547359009248

Aperçu

Description du fabricant
ROULEAU À AIGUILLES NATV5LL