Spécifications
Dimensions
- Taille des gantsX-Petit
Détails
- Niveau de résistance à l’abrasion Ansi IseaA6
- Niveau de résistance aux coupures Ansi IseaA2
- Couverture de la coquille extérieure du revêtementPaume et doigts
- Matériau extérieur de la coquille du revêtementPolyuréthane
- CouleurNoir/Blanc
- Type de poignetPoignet en tricot
- Mot-clé de descriptionRevêtement polyuréthane
- Jauge de tricot13 g
- Matériau de la doublure/du revêtementPEHP/Spandex
- Numéro CUP du fabricant20076490056067
- MatérielPolyuréthane
- CUP_NON20076490056067
Aperçu
- La formulation du revêtement en polyuréthane donne aux gants la flexibilité et l’ajustement, ainsi qu’une prise sûre sur les pièces sèches à légèrement huileuses pour une manipulation sûre dans un large éventail d’environnements
- Le revêtement dissimule la saleté dans les environnements exposés à la saleté
- Le revêtement résistant résiste aux abrasions et prolonge la durée de vie des gants
- Également disponible dans un emballage de distribution