Motion
XTCE015B10TD
Contacteur CEI FVNR - 15 A, 3 pôles
N° D’ARTICLE MI07789783
N° MFRXTCE015B10TD
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Contacteur CEI FVNR - 15 A, 3 pôles
N° D’ARTICLE MI07789783
N° MFRXTCE015B10TD
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
Devis requis

Spécifications

Détails

  • Intensité nominale
    15 A
  • Tension du serpentin
    24 V
  • Configuration des contacts
    1NO
  • Fréquence
    50 Hz / 60 Hz
  • Nombre de poteaux
    3
  • Type de produit
    Contacteurs

Aperçu

Description du fabricant
XTCE015B10TD CONTACTEUR 3-P / 24VDC 15A

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté