Motion
167696
Disjoncteur à courant résiduel - 25 A, 2 pôles, 110 V
N° D’ARTICLE MI07789995
N° MFR167696
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Disjoncteur à courant résiduel - 25 A, 2 pôles, 110 V
N° D’ARTICLE MI07789995
N° MFR167696
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
Devis requis

Spécifications

Détails

  • Intensité nominale
    25 A
  • Fréquence
    50-60 Hz
  • Page de produit du fabricant
    file :///C :/Users/ic069344/Downloads/CA08100005E_Vol04_iBook %20(13).pdf
  • Nombre de poteaux
    2
  • Tension nominale
    110 V

Aperçu

Description du fabricant
167696 FRCMM-25/2/03-G/A-NA-110 2P

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good