Motion
PSG960F24RM
Alimentation de la série PSG – Tension de sortie : 24V c.c.
N° D’ARTICLE MI07790510
N° MFRPSG960F24RM
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Alimentation de la série PSG – Tension de sortie : 24V c.c.
N° D’ARTICLE MI07790510
N° MFRPSG960F24RM
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
Devis requis

Spécifications

Détails

  • Type de produit
    Blocs d’alimentation

Aperçu

Description du fabricant
PSG960F24RM 40A, 3AC/24DC, PS, PSG
  • Tensions d’entrée universelles : 100V à 240V CA pour les unités monophasées, 400V à 500V c.a. pour les unités triphasées● Sortie réglable polyvalente 12V c.c. et 24V c.c.● Sortie de surtension de 150 %● Large plage de températures de fonctionnement : –25° C à 80° C● MTBF jusqu’à 1,000,000 heures assure un temps de disponibilité et une fiabilité● Protection contre les surtensions, les conditions de surintensité et de surchauffe● Les boîtiers robustes en aluminium et en plastique offrent la durabilité requise pour résister aux environnements difficiles● Matériel de montage sur rail DIN entièrement métallique● Vis robustes et bornes sûres pour les doigts● Voyant DEL indiquant que le DC OK simplifie le dépannage● Électronique revêtue conforme● Emplacement dangereux Classe I, Modèles homologués Division 2 ● Modèle homologué UL/NEC® Classe 2 ● Les modules de redondance maintiennent les charges en état de marche en cas de défaillance de l’appareil● Le module tampon possède la puissance stockée nécessaire pour maintenir les charges en état de marche en cas de panne de courant de courte durée● Garantie standard de trois ans
  • Fabricant : Eaton Electrical

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon