Motion
S20K11S10N
Transformateur encapsulé à usage général - Tension primaire : 240 x 480 V, Tension secondaire : 120 / 240 V, Valeur nominale : 10 kVA
N° D’ARTICLE MI07790534
N° MFRS20K11S10N
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Transformateur encapsulé à usage général - Tension primaire : 240 x 480 V, Tension secondaire : 120 / 240 V, Valeur nominale : 10 kVA
N° D’ARTICLE MI07790534
N° MFRS20K11S10N
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
Devis requis

Spécifications

Détails

  • Matériau du serpentin
    Aluminium
  • Valeur nominale du boîtier
    NEMA 3R
  • Fréquence
    60 Hz
  • Tension primaire
    240 x 480 V
  • Tension secondaire
    120 / 240 V
  • Évaluation VA
    10 kVA

Aperçu

Description du fabricant
TRANSFORMATEUR EP TYPE S20K11S10N 10 KVA

Vous pourriez également aimer

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good