Motion
CJ1W-OD231
Unité de sortie CJ1W  : points d’E/S : 32 sorties, capacité de commutation maximale : 12 à 24 V CC, 0.5 A, communs : 16 points, 1 commun
N° D’ARTICLE MI07793081
N° MFRCJ1W-OD231
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Unité de sortie CJ1W  : points d’E/S : 32 sorties, capacité de commutation maximale : 12 à 24 V CC, 0.5 A, communs : 16 points, 1 commun
N° D’ARTICLE MI07793081
N° MFRCJ1W-OD231
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
CJ1WOD231 SORTIE CJ1 DC12-24V 32PT NPN
  • Des modèles de sortie haute vitesse sont disponibles, répondant à des applications polyvalentes
  • Temps de réponse ON : 15μs, temps de réponse OFF : 80μs
  • Les unités de sortie sont disponibles avec l’un des trois types de sortie : sorties à contact relais, sorties triac ou sorties transistor
  • Pour les sorties transistor, choisissez parmi les sorties affaissement ou les sorties sourçage
  • Sélectionnez la meilleure interface pour chaque application : connecteurs Fujitsu ou connecteurs MIL
  • Une grande variété d’unités de conversion de borniers de connexion sont disponibles pour vous permettre de câbler facilement les dispositifs de sortie externes
  • Fabricant : Omron