Motion
D4SL-N3NDG-D
D4SL Commutateur de porte de sécurité avec verrou de protection — Modèle de contact : 6, Commutateur intégré : 2NC/1NO + 2NC/1NO, Matériau de la tête : métal
N° D’ARTICLE MI07793275
N° MFRD4SL-N3NDG-D
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
D4SL Commutateur de porte de sécurité avec verrou de protection — Modèle de contact : 6, Commutateur intégré : 2NC/1NO + 2NC/1NO, Matériau de la tête : métal
N° D’ARTICLE MI07793275
N° MFRD4SL-N3NDG-D
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
Devis requis

Spécifications

Détails

  • Type de produit
    Interrupteurs de sécurité et sectionneurs

Aperçu

Description du fabricant
D4SLN3NDGD D4SL-N3NDG-D
  • Le temps de câblage est réduit grâce à deux types de méthodes de câblage capables de fixer et de retirer une seule touche
  • Une grande variété d’interrupteurs intégrés peut être utilisée pour divers appareils (modèles à 4, 5 et 6 contacts disponibles)
  • Force de maintien clé de 1,300 N
  • Il est possible de changer le point d’insertion de la clé de commande sans détacher la tête
  • Solénoïdes d’entraînement directement à partir du contrôleur
  • Les modèles 1/2-14NPT (prise de conduit : M20) seront livrés avec un adaptateur de conversion M20-to-1/2-14NPT
  • Les câbles de connecteur ne sont pas inclus avec le type de connecteur et doivent être achetés séparément
  • Fabricant : Omron