Spécifications
Dimensions
- Diamètre du câble4.32 mm, 0.170 po
- Longueur du câble5.00 m, 16.40 pi
- Taille du fil (AWG)24 AWG
Détails
- Dessin 2Dwww.molex.com/pdm_docs/sd/1200880050_sd.pdf
- Couleur de la gaine du câbleJaune
- Connexion ANano-Change (M8) - femelle droit
- Connexion BFil de cochon
- Type de cordonFin unique
- Style de couplageBouton-pression
- Mot-clé de descriptionNano-changement femelle droit (M8) à queue de cochon
- Cote IPIP67
- Type de rainure de clavetteAucun
- Matériel - ContactAlliage de cuivre
- Gaine de câble de matériauPVC
- Corps du connecteur de matériauTPE
- Accouplement du revêtement du matériauOr sur nickel
- Courant max.3.0 A
- Tension maximale75 V
- Nombre de poteaux4
- Plage de température de fonctionnement-4 à 221 °F
- Type de fil/câbleE152210